Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo
Acciaio 4.8U zincato a caldo DIN 976-1
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M20X1000
Cod. art. 09587020
EAN 4052712876196
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le barre filettate Würth sono prodotte in conformità alla normativa DIN 976-1 (forma A); il controllo della qualità viene eseguito dal laboratorio QS Würth.
Non vi è quindi alcun controllo esterno secondo gli standard edilizi. Barre filettate conformi agli standard edilizi possono essere fornite su richiesta.
Caratteristiche tecniche(X)
Una volta zincate a caldo, le barre filettate sono conformi alla normativa ISO. Ovvero, sono adatte ai dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M20 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato a caldo |
Forma | Tipo A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Colore di identificazione | Blu |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |