Barra filettata DIN 976-1, ottone
Ottone DIN 976-1 forma A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
- Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
- Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
- Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
- A2 - Verde traffico RAL 6024
- A4 - Rosso fuoco RAL 3000
- CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |