Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S

BARRA-FIL-(W-VD-A/S)-5.8-(A2K)-M16X190

Cod. art. 5915116190

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S

Cod. art. 5915116190

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x10 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio zincato

Barra d'ancoraggio con terminale a punta a forma di cuneo, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)

Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:


  • Fiala chimica W-VD, opzione 8: ETA-06/0074

  • Sistema a iniezione BETON-MULTI WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Area di applicazione

Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:


  • Fiala chimica W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato

  • Sistema a iniezione BETON MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-Nordic, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione WIT-PE 500, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Sistema a iniezione BASIC WIT-PM 200, opzione 7 - per calcestruzzo non fessurato

W-VD-A/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M16

Classe di resistenza

5,8

Altezza di fissaggio (t fix)

45 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

190 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

125 mm

Diametro punta per trapano nominale sistema a cartuccia (d 0)

18 mm

Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0)

18 mm

Profondità foratura (h 0)

125 mm

Omologazione

ETA-06/0074
ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-17/0127

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato