Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

DIN 103 WN 976 acciaio C15, filett. trapezoidale
BARRA-FIL-TRAPEZ-DIN103-C15-TR24X5X1000

Cod. art. 0950790245

EAN 4050642609433

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata con filettatura trapezoidale WN 976 con filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103

Cod. art. 0950790245
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
Acciaio C15
Tolleranza filettatura 7e in conformità alla normativa DIN 103

Lunghezza: 1000 mm

IndicazioneStruttura del nome
Esempio: TR 16x4
Filettatura trapezoidale con diametro nominale d=16 mm e passo P=4 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

I filetti trapezoidali sono utilizzati per la trasmissione di forze e movimenti (alimentazione, regolazione, movimenti di trasporto e sollevamento). Convertono i movimenti di rotazione in movimenti lineari.

Normative

DIN 103, CS

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura

Filettatura trapezoidale metrica

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

TR24 x 5

Lunghezza (l1)

1000 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dado esagonale con filettatura trapezoidale

DADO-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW36-TR24X5

Dato esagonale conforme a WN 6330-1 con filettatura trapezoidale secondo DIN 103
Dado rotondo con filettatura trapezoidale

DADO-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR24X5

WN 6330-2, acciaio 5, filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103.
x 10 pz.