Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 8.8, forma A

BARRA FIL-DIN976-GR-8.8-M12X1,5X1000

Cod. art. 09598712

EAN 4050642407282

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata, filettatura fine DIN 976-1, acciaio 8.8, forma A

Cod. art. 09598712

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunghezza 1 m

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M12 x 1,5

Lunghezza (l1)

1000 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche