Barra filettata, passo fine, altri
Barra filettata, passo fine, altri
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M42X3X1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 976 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | MF42 x 3 |
Lunghezza (l1) | 1 m |
Forma | A |