Barra reggipensile Per attaccaglia per pensili SH
Binario di sospensione per reggipensile SH
BARRA-PER-REGGIPENSILE-SH25/40/64-TYP1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio a parete sicuro, blocco di sollevamento integrato in combinazione con il gancio per attaccaglia per pensili SH-64
Controllare per prima cosa le dimensioni dei binari! Sono ammesse variazioni nelle singole dimensioni fino a 0,5 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Altezza | 28,5 mm |
Larghezza | 5,5 mm |
Lunghezza | 2500 mm |
Distanza fori | 25 mm |
Per attaccaglia per pensili | SH 26 |