Base autoadesiva
Fissacavo autoadesivo
BASETTA ADESIVA 2VIE NERA 27X 27MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Poliammide 6.6
- Gamma di temperature: Da +5°C a +50°C
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di fasci di cavi su qualsiasi superficie priva di polvere e grasso, ad es. metallo, vernice, plastica, legno, carta, ecc.
Per fascette di cablaggio | 2,5 mm |
Lunghezza x larghezza | 27 x 27 mm |
Materiale | Poliammide - PA 6.6 |
Colore | Nero |