Base di montaggio Nexis ZD Con fissaggio a 3 punti
Base di montaggio Nexis, ZD, 3 punti di fissaggio
BASE A CROCE REG.NEXIS V/EURO13,5 H0
GRASS
NEXIS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio delle cerniere a clip Nexis per mobili
- Montaggio e smontaggio rapido e senza utensili degli sportelli dai mobili
- Regolazione 3D: Ampia possibilità di regolazione per compensare le tolleranze di produzione
- Fissaggio sicuro alle spalle dei mobili
- Regolazione dell'altezza tramite vite eccentrica, parallelamente al bordo frontale del mobile
- Regolazione della profondità mediante vite eccentrica
- Semplice regolazione delle ante
- Nessuna necessità di allentare le viti di fissaggio per effettuare la regolazione
Inserire una terza vite di fissaggio (da 3,5 x 17) per garantire una maggiore stabilità.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza piastra di fissaggio | 0 mm |
Numero di punti di fissaggio | 3 punti |
Materiale | Acciaio / Zamak |
Superficie | Nichelato |
Tipo di montaggio | Viti Euro premontate, lunghezza 13,5mm |