BASE TIOMOS 1D CROCE H00 V/EURO 10MM
GRASS
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione in altezza tramite una vite senza fine
Autobloccante in qualsiasi posizione
Regolazione 3D
Semplici regolazioni delle fughe
Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite a croce
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
![]() | |
Altezza piastra di fissaggio | 0 mm |
Tipo di montaggio | Viti Euro premontate, lunghezza 10mm |
Numero di punti di fissaggio | 4 punti |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Regolazione altezza | +/- 2 mm |