Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili
Base di montaggio a croce Tiomos 1D
BASE TIOMOS 1D CROCE H02
GRASS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autobloccante in qualsiasi posizione, con comoda regolazione dell'altezza (HV) mediante vite filettata
- La regolazione 3D consente di impostare facilmente la disposizione dei giunti
Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite a croce
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza piastra di fissaggio | 2 mm |
Tipo di montaggio | Per viti Assy Ø 3,5 mm |
Numero di punti di fissaggio | 4 punti |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Regolazione altezza | +/- 2 mm |