Basetta per cerniera a clip
BASE A CR.RAPID CLIPV.EURO ALT. 3MM
Cod. art. 0683132391
EAN 4011231562669
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio a due punti
- Fissaggio con viti EURO premontate
- Regolazione frontale e verticale mediante la rotazione dell’apposito eccentrico
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altezza piastra di fissaggio | 3 |
Diametro foro | 5 mm |
Profondità foratura | 11 mm |
Regolazione dell'altezza | +/- 2 mm |
Regolazione profondità | + 2,8mm/- 0,5mm |
Distanza fori | 32 mm |
Numero di punti di fissaggio | 2 punti |
Distanza battuta - centro foro | 37 mm |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 66,144 g |
