Basetta per cerniera a clip SERIE 1
BASE A CR.RAPID CLIP-C.BUSS. ALT.0MM
Cod. art. 0683132250
EAN 4050641465474
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Premontaggio con codoli ad espansione
- Complete di viti di fissaggio
- Regolazione frontale e verticale mediante la rotazione dell’apposito eccentrico
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altezza piastra di fissaggio | 0 |
Diametro foro | 5 mm |
Profondità foratura | 11 mm |
Regolazione dell'altezza | +/- 2 mm |
Regolazione profondità | + 2,8mm/- 0,5mm |
Distanza fori | 32 mm |
Numero di punti di fissaggio | 2 punti |
Tipo di montaggio | Con bullone di espansione in plastica da 5 mm |
Distanza battuta - centro foro | 37 mm |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 38,000 g |
