Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Basetta per cerniera a clip SERIE 1

Base a croce a innesto, serie 1, bullone espans
BASE A CR.RAPID CLIP-C.BUSS. ALT.3MM

Cod. art. 0683132251
EAN 4050641465481

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Base a croce
  • Premontaggio con codoli ad espansione

  • Complete di viti di fissaggio

  • Regolazione frontale e verticale mediante la rotazione dell’apposito eccentrico
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza piastra di fissaggio

3

Diametro foro

5 mm

Profondità foratura

11 mm

Regolazione altezza

+/- 2 mm

Regolazione profondità

+ 2,8mm/- 0,5mm

Distanza fori

32 mm

Numero di punti di fissaggio

2 punti

Tipo di montaggio

Con bullone di espansione in plastica da 5 mm

Distanza battuta - centro foro

37 mm

Materiale

Zamak

Superficie

Nichelato

Peso prodotto (per pezzo)

38 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche