Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE
Batteria agli ioni di litio da 18 V M-CUBE
BATTERIA-LIION-(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alloggiamento perfetto e dissipazione del calore
Il robusto telaio integrato racchiude le celle proteggendo la batteria da surriscaldamento e vibrazioni.
Lunga durata e utilizzo ottimale dell'energia
Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo delle singole celle
Protezione della batteria e dei pezzi
L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria da eventuali danni causati da cadute e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.
Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria
Indicatore a LED dello stato di carica
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Capacità batteria | 4 Ah |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 675 g |
Caricabatterie idonei | ALG 18/6 FAST |