Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V
Batteria agli ioni di litio, 2-28,0 V
BATTERIA LITIO 28,0V/5,0AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria leggera e ad alte prestazioni senza effetto "memory"
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica della batteria
Compatibilità con i prodotti a batteria da 28 Volt attualmente disponibili sul mercato
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 28 V/DC |
Capacità batteria | 5 Ah |
Tempo di ricarica | 90 min |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 995 g |
Caricabatterie idonei | AL 60-Li |