Batteria LI-CV, 14,4 V
Batteria LI-CV, 14,4 V
BATTERIA LI CV14,4V/4,0AH P.BS, ASS
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia agli ioni di litio
Batteria dal peso ridotto, con prestazioni elevate e nessun effetto memoria.
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Monitoraggio continuo della capacità della batteria residua.
Compatibile tramite adattatore con prodotti per sistema a batteria da 14,4 V sul mercato.
Tensione nominale | 14.4 V/DC |
Capacità batteria | 4 Ah |
Tempo di ricarica | 45 min |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 505 g |
Caricabatterie idonei | AL 30-CV-Li |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Peso prodotto (per pezzo) | 529.000 g |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)