Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE
Batteria Li-Ion 12 V M-CUBE
BATTERIA-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il robusto telaio cellulare integrato racchiude le celle
Garantisce una tenuta sicura e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo la batteria da surriscaldamento e urti.
Alloggiamento robusto con componenti morbidi
Fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni da caduta e riduce il rischio di danni alle superfici dei pezzi da lavorare.
Indicatore LED del livello di carica della batteria
Monitoraggio continuo della capacità della batteria residua.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Capacità batteria | 2 Ah |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 246,6 g |
Caricabatterie idonei | ALG 12/3 BASIC |