Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria agli ioni di litio da 18 V M-CUBE
BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Cod. art. 5703450000
EAN 4061975171009

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth

Alloggiamento perfetto e dissipazione del calore


Il robusto telaio integrato racchiude le celle proteggendo la batteria da surriscaldamento e vibrazioni.



Lunga durata e utilizzo ottimale dell'energia


Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo delle singole celle



Protezione della batteria e dei pezzi


L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria da eventuali danni causati da cadute e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.



Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria


Indicatore a LED dello stato di carica

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Capacità batteria

5 Ah

Peso batteria ricaricabile/batteria

695 g

Caricabatterie idonei

ALG 18/4 BASIC
ALG 18/6 FAST