Batteria al litio
BATTERIA-LITIO-AAA-MICRO-FR03-1,5V
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di utilizzo da -40°C a +60°C con massimo rendimento
- Elevata sicurezza contro la perdita di liquido
- Più leggere del 30% rispetto alle tradizionali batterie alcaline
- Livello minimo di autoscarica (eccellente durata di stoccaggio di oltre 10 anni)
- Elevata densità di energia per una durata di stoccaggio maggiore
- Elevato rendimento
Non ricaricabile
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatta per l'utilizzo su flash, fotocamere digitali, auto telecomandate, dispositivi senza fili, utenze mediche e dispositivi che richiedono spesso picchi di corrente di gran lunga superiori a 1 A e correnti immediatamente disponibili, anche con lunghi periodi di standby.
Tipo di batteria | Micro AAA; L92; FR03 |
Tensione nominale | 1,5 V/DC |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Litio |