Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria di ricambio per utensili Würth SD 18 V

Batteria, SD 18 V
BATTERIA SD 2,5 AH NICD18V

Cod. art. 0700980525

EAN 4045727534021

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Batteria di ricambio per utensili Würth SD 18 V

Cod. art. 0700980525

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caricabatterie corrispondente AL 30-SD-Li

2,0 Ah o 2,5 Ah

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Capacità batteria

2,5 Ah

Peso prodotto (per pezzo)

1036,000 g

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche