Batteria precaricata NiMH
Batteria precaricata NiMH
ACCUMULAT.NIMH CARICATI BABY 1,2V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria precaricata
Pronto all'uso
Mantengono a lungo la carica iniziale (più di un anno) senza necessità di ricarica
Perdita minima di carica
- Perdita minima di carica, dopo un anno si ha ancora ca. 85% della capacità nominale a disposizione
- Indicate anche per apparecchi con basso consumo energetico
Adatta per ricarica rapida
Ricaricabile utilizzando comuni caricabatterie NiMH
Per uso universale
Indicate per apparecchi con basso o alto assorbimento di corrente (p. es. fotocamere o orologi da muro)
Utilizzabile indipendentemente dalle condizioni climatiche
Più adatte per l'uso a basse temperature rispetto alle comuni batterie NiMH
Nessun effetto memoria
Ricaricabili fino a 1000 volte
Ecocompatibili
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per fotocamere digitali, orologi da parete, dispositivi di misurazione, e molto altro ancora.
Designazione batteria/batteria ricaricabile | Baby C; R14; UM2 |
Tensione nominale | 1.2 V/DC |
Capacità batteria | 4500 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | NiMH |
Peso prodotto (per pezzo) | 81,500 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.