Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria ricaricabile LI-AS-18 V

Batteria, LI-AS 18 V
BATTERIA LIION AS 18V/2,0AH

Cod. art. 0700913733
EAN 4046777085723

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Potente e robusto gruppo batteria agli ioni di litio.

Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria


Tecnologia agli ioni di litio



Monitoraggio continuo della capacità della batteria


Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Capacità batteria

2 Ah

Tempo di ricarica

40 min

Peso batteria ricaricabile/batteria

410 g

Caricabatterie idonei

AL 60-AS-Li

Conformità alla normativa RoHS

0 - non applicabile

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

06

Peso prodotto (per pezzo)

410.000 g

Macchine idonee

Würth AKP 18-A

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Li-lon