Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE
Batteria Li-Ion 12 V M-CUBE
BATTERIA-LI-12V/3,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il robusto telaio cellulare integrato racchiude le celle
Garantisce una tenuta sicura e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo la batteria da surriscaldamento e urti.
Alloggiamento robusto con componenti morbidi
Fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni da caduta e riduce il rischio di danni alle superfici dei pezzi da lavorare.
Indicatore LED del livello di carica della batteria
Monitoraggio continuo della capacità della batteria residua.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Capacità batteria | 3 Ah |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 249.6 g |
Caricabatterie idonei | ALG 12/3 BASIC |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Componente di servizio | Batteria per macchina |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Numero di batterie/capacità per batteria | 1 x 3 Ah |
Peso prodotto (per pezzo) | 237.000 g |
Con monitoraggio a cella singola | No |
Macchine idonee | 0 - non applicabile |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |