Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE
Batteria Li-Ion 12 V M-CUBE
BATTERIA-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il robusto telaio cellulare integrato racchiude le celle
Garantisce una tenuta sicura e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo la batteria da surriscaldamento e urti.
Alloggiamento robusto con componenti morbidi
Fornisce una protezione aggiuntiva contro i danni da caduta e riduce il rischio di danni alle superfici dei pezzi da lavorare.
Indicatore LED del livello di carica della batteria
Monitoraggio continuo della capacità della batteria residua.
Tensione nominale | 12 V |
Capacità batteria | 4 Ah |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 300 g |
Caricabatterie idonei | ALG 12/3 BASIC |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Componente di servizio | Batteria per macchina |
Compatibile con W-Connect | No |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Peso prodotto (per pezzo) | 350.000 g |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Caratteristiche tecniche (1)
Certificati/ Documenti (1)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.