Battuta di profondità per mecchie
Battuta di profondità per punta
BATTUTA DI PROFONDITA' D.25MM
Cod. art.
0650800250
EAN 4045989108152
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno | 25 mm |
Per diametro albero | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 53 g |