Bead sealer
Sigillante per riparazione pneumatici
SIGILLANTE-PNEUMATICI-BEAD-SEALER-500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego semplice ed efficace
- Le particelle solide si distribuiscono attraverso le aree irregolari e impediscono le perdite d'aria
- Spalmabile
- Lunga tenuta
Non idoneo per il riempimento del pneumatico poiché è infiammabile
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare le perdite dal cerchio dovute ad età e usura. Non idoneo per il riempimento del pneumatico e né per danni importanti come lacerazioni o incisioni e né per danni provocati durante la fase di installazione
Applicare su cerchio e tallone prima del gonfiaggio.
Base chimica | Etanolo |
Colore | Grigio scuro |
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 530 g |
Condizioni per densità | 1,18 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Densità | 1,18 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Peso prodotto (per pezzo) | 515,000 g |