Binario per fissaggio a parete
BINARIO P/ FISSAGGIO A PARETE
Cod. art. 0683243180
EAN 4045989857470
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per guarnitura letto scorrevole
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 3000 mm |
Altezza | 40 mm |
Profondità | 21 mm |
Gamma di regolazione | 0 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Anodizzato |
Peso prodotto (per pezzo) | 3060,000 g |
