Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bitbox, misura 1 9 pezzi

Bitbox RW C 6.3 (1/4) con portains., set 2, 9 pz
BITBOX-RW-SERIE1-20/30/40-9PZ

Cod. art. 0614400102

EAN 4062856267798

19,70 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bitbox, misura 1 9 pezzi

Cod. art. 0614400102

19,70 €
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
Ampio assortimento di inserti RW 20, 30 e 40, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System

Sollevamento automatico all'apertura


  • La barretta portainserti non rimovibile si solleva automaticamente all'apertura del Bitbox grazie alla funzione a molla


Bloccaggio sicuro e facile rimozione


  • Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti

  • Grazie alla barretta portainserti mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente


Semplice identificazione dell'inserto desiderato


  • L'inserto corretto è facile da trovare grazie al codice colore sul coperchio e sull'inserto


Sempre a portata di mano


  • Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip che può essere rimossa in caso di necessità


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello per officina
Indicazione

La barretta portainserti è saldamente collegata alla molla e al Bitbox e non può essere sostituita né rimossa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

86 mm

Larghezza

60 mm

Altezza

27 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

9 PZ

Bitbox, misura 1 9  compreso:
Portainserti E 6.3 (1/4")
1 x
Portainserti E 6.3 (1/4)

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Descrizione:
1/4 poll.
Manicotto e anello di tenuta in acciaio inox
Quantità: 1 x
3 x
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW20; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 3 x
1 x
Inserto RW®

INSERTO-RW30-GIALLO-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW30; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 1 x
4 x
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW40; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 4 x
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
Bitbox misura 1, vuoto

BIT-BOX-VUOTO-GR1-MAX-P/9PZ

Bitbox ORSY® non accessoriato in plastica di alta qualità per una massimo di 8 inserti e un portainserti