Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bitbox, misura 2 17 pz

Bitbox RW C 6.3 (1/4) con portainserti set 1, 17pz
BITBOX-SERIE2- RW-10/20/30/40-17PZ

Cod. art. 0614400201

EAN 4062856812844

28,20 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bitbox, misura 2 17 pz

Cod. art. 0614400201

28,20 €
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
Ampio assortimento di inserti RW 10, 20, 30 e 40 in barrette portainserti sostituibili, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System

Singole barrette portainserti estraibili e intercambiabili


  • Le singole barrette portainserti possono essere rimosse per portare con sé nel luogo di utilizzo solo quelle necessarie o per personalizzare il proprio Bitbox

  • Le barrette portainserti sono facilmente rimovibili dal kit con un cacciavite stretto


Bloccaggio sicuro e facile rimozione


  • Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti

  • Grazie alla barretta portainserti lievemente mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente


Semplice identificazione dell'inserto desiderato


  • L'inserto corretto è facile da trovare grazie al codice colore sul coperchio e sull'inserto


Sempre a portata di mano


  • Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip e può essere rimossa in base alla necessità


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti nel carrello per officina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

RW

Lunghezza

86 mm

Larghezza

60 mm

Altezza

42 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

17 PZ

Bitbox, misura 2 17 pz compreso:
Portainserti E 6.3 (1/4")
1 x
Portainserti E 6.3 (1/4)

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Descrizione:
1/4 poll.
Manicotto e anello di tenuta in acciaio inox
Quantità: 1 x
4 x
Inserto RW®

INSERTO-RW10-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW10; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 4 x
8 x
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW20; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 8 x
2 x
Inserto RW®

INSERTO-RW30-GIALLO-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW30; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 2 x
2 x
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

Descrizione:
RW40; Lunghezza: 25 mm
L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
Quantità: 2 x
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
Barrette portainserti 8 pz

BARRETTA-INSERTI-CROCE-PH-TAGLIO-8PZ

Barretta portainserti allestita con inserti taglio dritto e PH. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BARRETTA-INSERTI-PH/PZ/TX/ESAG-8PZ

Barretta portainserti allestita con inserti PH, PZ, TX e a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4