Blocchetto di montaggio
Blocchetto di montaggio in PP fuso
BLOCCHETTO-DI-MONTAGGIO-BIANCO-1,5MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
Per garantire un corretto trasferimento del carico durante l'installazione di finestre e porte o per livellare e allineare i serramenti interni e gli elementi in cartongesso. I blocchetti di montaggio Würth sono un ausilio universale per i lavori di distanziamento e di livellamento.
Regolabile in altezza
I blocchetti di montaggio da 60 x 40 mm sono disponibili negli spessori da 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm
Estremamente resistente
I blocchetti in polipropilene (PP) fuso hanno una resistenza alla compressione di oltre 16 tonnellate* e sono estremamente robusti
*Calcolo: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16,480 kg
La resistenza ai carichi del relativo sottofondo è di fondamentale importanza per calcolare la resistenza alla compressione e la resistenza ai carichi del blocchetto.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 40 mm |
Larghezza | 60 mm |
Spessore | 1,5 mm |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Bianco |