Bobina di carta asciugamani riciclata
BOBINA-ASCIUGAMANI-RICICLCATA-MINI-2V
Cod. art. 0899800041
EAN 4068362089732
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Compatibile con dispenser a svolgimento interno, dopo la rimozione del tubo centrale mediante perforazione a spirale
- Elevata capacità assorbente e resistenza agli strappi
- Particolarmente assorbente
L’Ecolabel UE conferma che un prodotto soddisfa i criteri ambientali definiti per il suo gruppo di prodotti. Tali criteri comprendono requisiti per ridurre gli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, nonché specifiche relative a materiali, emissioni, consumo di energia o risorse e altri aspetti ambientalmente rilevanti
1. Togliere l’anima in cartone dal rotolo
2. Inserire il rotolo nel distributore
3. Estrarre la carta dall’interno del rotolo
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Bianco |
Materiale | Carta riciclata |
Numero veli | 2 PZ |
Larghezza | 200 mm |
Lunghezza | 230 mm |
Peso per m² | 18 g |
Numero pezzi per scatola di copertura | 12 PZ |
Larghezza foglio | 200 mm |
Lunghezza foglio | 230 mm |