Bobina, prof diritto, per riscaldatore a induzione
BOBINA-DIRITTA-PER-RISC.-INDUZ.-D20MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bobina, profilo dritto, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm per riscaldatore a induzione IEG-1000 Solid.
Attenzione: Le bobine possono diventare calde. Rischio di bruciature.
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Per il riscaldamento a induzione di viti e dadi.
Estrarre le viti di fissaggio dalla parte superiore del dispositivo. Inserire a fondo la bobina desiderata nella parte anteriore del dispositivo. Serrare a mano le viti di fissaggio.
Diametro | 20 mm |
Lunghezza | 270 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 90 g |