Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bobina, prof diritto, per riscaldatore a induzione IEG-1000 Solid

Bobina, prof diritto, per riscaldatore a induzione
BOBINA-DIRITTA-PER-RISC.-INDUZ.-D25MM

Cod. art. 0702999161

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Bobina, prof diritto, per riscaldatore a induzione IEG-1000 Solid

Cod. art. 0702999161

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bobina, profilo dritto, Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 30 mm per riscaldatore a induzione IEG-1000 Solid.

Indicazione

Attenzione: Le bobine possono diventare calde. Rischio di bruciature.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per il riscaldamento a induzione di viti e dadi.

Istruzioni

Estrarre le viti di fissaggio dalla parte superiore del dispositivo. Inserire a fondo la bobina desiderata nella parte anteriore del dispositivo. Serrare a mano le viti di fissaggio.

Diametro

25 mm

Lunghezza

270 mm

Peso prodotto (per pezzo)

90 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche