Boccola a pressare
Boccola a pressare 1SC-2SC-1SN Zn-Ni
BOCCOLA-PRESS-OLEOD-(1SC 2SC 1SN)-1/4POL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo | Nichtschälausführung |
Materiale | Acciaio |
Diametro | 6,4 mm |
Lunghezza | 26 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,026 g |