Boccola a pressare
Boccola a pressare tubo spiralato 4SP
BOCCOLA-4SP-DN10-3/8
Cod. art.
0866001306
EAN 4050641248503
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tubo 4SP
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Diametro | 14,5 mm |
Lunghezza | 38 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 20 g |