Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccola a pressare bassa pressione

Manicotto di compressione
BOCCOLA-4SP-DN12-1/2

Cod. art. 0866001308

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Boccola a pressare bassa pressione

Cod. art. 0866001308

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x5 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Diametro

18,5 mm

Diametro 2

22,2 mm

Diametro 3

30 mm

Lunghezza

40 mm

Diametro in pollici

1/2 in

Misura

8

Larghezza nominale DN

DN 13

Larghezza nominale

12 mm

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

25 g

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche