Boccola automaschiante
Boccola automaschiante zincata gialla
BOCCOLA AUTOMASCH. A2C M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per creare collegamenti a vite per carichi pesanti e altri collegamenti filettati in materiali a bassa resistenza, ad es. ghisa malleabile, leghe di alluminio, plastica, legno duro ecc.
- Effetto di taglio generato dai bordi taglienti e dai giri interrotti della filettatura esterna
- I giri della filettatura frontale sono angolati per un miglior taglio e inserzione
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato giallo |
Tipo filettatura x diametro nominale (d) | M6 |
Lunghezza (L) | 14 mm |
Diametro esterno x passo (D) | 10 x 1,5 mm |
Diametro foratura min/max | 8,7-9,4 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 20 PZ |