Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running
Inserto elicoidale FR A2 serie W.TEC
FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M6X18
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura
- In materiali metallici a bassa resistenza
- In materiale plastico
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo
Saldo insediamento della boccola automaschiante
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Costi ridotti al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione
La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.
La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Una filettatura resistente in 4 fasi:
Fase 1:
Praticare un foro maschiato o alesare la filettatura danneggiata
Fase 2:
Creare un controfiletto
- Con taglio, utilizzando un maschio
O
- Senza taglio, tramite rullatura per un controfiletto ancora più resistente
Fase 3:
Inserire la boccola automaschiante
- L'inserto elicoidale può essere montato sia meccanicamente che manualmente utilizzando l'apposito utensile.
Fase 4:
Rompere il codolo
- Staccare il codolo colpendo leggermente il punto di rottura predefinito con un rompitore di codolo, quindi rimuovere. Sono disponibili anche codoli a rottura automatica per la produzione in serie.
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Frei durchlaufend |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Lunghezza stato incorporato (l1) | 18 mm |
Diametro esterno (d1) | 7,3 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Passo | 1 mm |
Diametro foro maschiato | 6,3 mm |
Profondità min foro maschiato | 22,5 mm |
Profondità filettatura richiesta nel foro per prigioniero | 21,5 mm |
Determinazione della lunghezza nominale (valori di riferimento) | ||||
Resistenza del materiale del pezzo in lavorazione Rm in N/mm² | Lunghezze nominali delle boccole automaschianti in base alla classe di resistenza della vite o alla resistenza allo snervamento del materiale della vite in N/mm² | |||
5.8/400 | 8.8/640 | 10.9/900 | 12.9/1080 | |
fino a 150 | 2 d | 2,5 d | 2,5 d | 2,5 d |
Da 151 fino a 200 | 1,5 d | 2 d | 2 d | 2,5 d |
Da 201 fino a 250 | 1,5 d | 1,5 d | 2 d | 2,5 d |
Da 251 fino a 300 | 1 d | 1,5 d | 1,5 d | 2 d |
Da 301 fino a 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Oltre 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Le boccole automaschianti con una lunghezza nominale corrispondente alla resistenza del materiale del pezzo in lavorazione e alla classe di resistenza della vite (secondo la tabella) raggiungono la forza di rottura minima della vite in conformità allo standard ISO 898-1 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.