Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL free running

Inserto elicoidale FR A2 serie W.TEC
FILETTO-RIPORTATO-FR-A2-M8X20
W.TEC

Cod. art. 46278 20
EAN 4046777805383

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la realizzazione di filetti femmina resistenti ed estremamente duraturi. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. In acciaio inossidabile A2

Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiale plastico


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

Prova di prestazioni

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Una filettatura resistente in 4 fasi:



Fase 1:


Praticare un foro maschiato o alesare la filettatura danneggiata



Fase 2:


Creare un controfiletto


  • Con taglio, utilizzando un maschio


O


  • Senza taglio, tramite rullatura per un controfiletto ancora più resistente


Fase 3:


Inserire la boccola automaschiante


  • L'inserto elicoidale può essere montato sia meccanicamente che manualmente utilizzando l'apposito utensile.


Fase 4:


Rompere il codolo


  • Staccare il codolo colpendo leggermente il punto di rottura predefinito con un rompitore di codolo, quindi rimuovere. Sono disponibili anche codoli a rottura automatica per la produzione in serie.

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Frei durchlaufend

Tipo filettatura x diametro nominale

M8

Lunghezza stato incorporato (l1)

20 mm

Diametro esterno (d1)

9,7 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Passo

1,25 mm

Diametro foro maschiato

8,3 mm

Profondità min foro maschiato

25,63 mm

Profondità filettatura richiesta nel foro per prigioniero

24,38 mm

Determinazione della lunghezza nominale (valori di riferimento)
Resistenza del materiale del pezzo in lavorazione Rm in N/mm²Lunghezze nominali delle boccole automaschianti in base alla classe di resistenza della vite o alla resistenza allo snervamento del materiale della vite in N/mm²
5.8/4008.8/64010.9/90012.9/1080
fino a 1502 d2,5 d2,5 d2,5 d
Da 151 fino a 2001,5 d2 d2 d2,5 d
Da 201 fino a 250 1,5 d1,5 d2 d2,5 d
Da 251 fino a 3001 d1,5 d1,5 d2 d
Da 301 fino a 4001 d1 d1,5 d1,5 d
Oltre 4001 d1 d1,5 d1,5 d
Le boccole automaschianti con una lunghezza nominale corrispondente alla resistenza del materiale del pezzo in lavorazione e alla classe di resistenza della vite (secondo la tabella) raggiungono la forza di rottura minima della vite in conformità allo standard ISO 898-1
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maschio a taglio singolo Per inserti elicoidali W.TEC® INSERT COIL - forma D, in HSS

MASCHIO-FC-FP-FORMA-D-HSSG-M8X1,25

Per fori ciechi e fori passanti
x 1 pz.
W-TEC® INSERT COIL - posatore universale

ZB-EBW-MA-ST-M8-M9

Posatore per avvitare manualmente e meccanicamente filetti riportati W-TEC® Insert Coil
x 1 pz.
Utensile di installazione Per boccole automaschianti

POSATORE-ATT-ESAG-1/4PO-M8X1,25

Attrezzo per l'avvitamento meccanico delle boccole automaschianti
x 1 pz.
W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

ROMPILINGUETTA-INSERTCOIL-M8

Rompilinguetta per la rottura dei perni di trascinamento dei filetti riportati.