Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Inserto elicoidale SG A2 serie W.TEC
BOCCOLA-FIL-SG-A2-M6X9
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura
- In materiali metallici a bassa resistenza
- In materiali plastici.
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo
Saldo insediamento della boccola automaschiante
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Costi ridotti al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione
Protezione contro la perdita integrata
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Caratteristiche tecniche(X)
Una filettatura resistente in 4 fasi:
Fase 1:
Praticare un preforo o alesare la filettatura danneggiata
Fase 2:
Creare un controfiletto
- Mediante taglio, utilizzando un maschio
Oppure
- Senza asportazione di trucioli, utilizzando un maschio rullatore per un controfiletto ancora più resistente
Fase 3:
Inserire la boccola automaschiante
- La boccola automaschiante elicoidale può essere montata sia a macchina che manualmente utilizzando il relativo utensile di inserimento.
Fase 4:
Rompere la linguetta
- Staccare la linguetta colpendo leggermente il punto di rottura predefinito con un rompitore di linguetta, quindi rimuovere. Per la produzione in serie, sono disponibili anche rompitori di codolo automatici.
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con fermo anti-perdita |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Lunghezza stato incorporato (l1) | 9 mm |
Diametro esterno (d1) | 7,3 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Passo | 1 mm |
Diametro foro maschiato | 6,3 mm |
Profondità min foro maschiato | 13,5 mm |
Profondità filettatura richiesta nel foro per prigioniero | 12,5 mm |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Serraggio mediante geometria della filettatura |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.