Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL Screw Grip

Inserto elicoidale SG A2 serie W.TEC
FILETTI-RIP-SG-A2-M2,5X5
W.TEC

Cod. art. 462625 5
EAN 4045727156247

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e con notevole durata nel tempo. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile.

Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici.


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione



Protezione contro la perdita integrata

Prova di prestazioni

Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.

Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Una filettatura resistente in 4 fasi:



Fase 1:


Praticare un preforo o alesare la filettatura danneggiata



Fase 2:


Creare un controfiletto


  • Mediante taglio, utilizzando un maschio


Oppure



  • Senza asportazione di trucioli, utilizzando un maschio rullatore per un controfiletto ancora più resistente


Fase 3:


Inserire la boccola automaschiante


  • La boccola automaschiante elicoidale può essere montata sia a macchina che manualmente utilizzando il relativo utensile di inserimento.


Fase 4:


Rompere la linguetta


  • Staccare la linguetta colpendo leggermente il punto di rottura predefinito con un rompitore di linguetta, quindi rimuovere. Per la produzione in serie, sono disponibili anche rompitori di codolo automatici.

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Con fermo anti-perdita

Tipo filettatura x diametro nominale

M2,5

Lunghezza stato incorporato (l1)

5 mm

Diametro esterno (d1)

3,15 mm

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Passo

0,45 mm

Diametro foro maschiato

2,6 mm

Profondità min foro maschiato

7,03 mm

Profondità filettatura richiesta nel foro per prigioniero

6,58 mm

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Serraggio mediante geometria della filettatura

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-perdita, serraggio