Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Inserto elicoidale SG A2 serie W.TEC
FILETTI-RIP-SG-A2-M2,5X7,5
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura
- In materiale metallico a bassa resistenza
- In materiale plastico
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità degli inserti elicoidali compensa gli errori di passo e inclinazione.
Saldo insediamento dell'inserto elicoidale
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Riduzione dei costi al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura i costi di riparazione sono più contenuti
Protezione integrata contro la perdita
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Caratteristiche tecniche(X)
Una filettatura resistente in 4 passi:
Passo 1:
Praticare il preforo oppure alesare la filettatura danneggiata
Passo 2:
Creare il controfiletto
- Mediante asportazione di trucioli, utilizzando un maschio
O
- Senza asportazione trucioli, tramite rullatura del controfiletto ancora più resistente
Passo 3:
Inserire l'inserto elicoidale
- L'inserto elicoidale può essere montato sia a macchina che manualmente utilizzando l'apposito utensile.
Passo 4:
Rompere la linguetta trascinatrice
- Staccare la linguetta trascinatrice colpendo leggermente il punto di rottura predeterminato con l'apposito utensile, quindi rimuoverla. Sono disponibili anche utensili staccalinguette automatici per la produzione in serie.
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con fermo anti-perdita |
Tipo filettatura x diametro nominale | M2,5 |
Lunghezza stato incorporato (l1) | 7,5 mm |
Diametro esterno (d1) | 3,15 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Passo | 0,45 mm |
Diametro foro maschiato | 2,6 mm |
Profondità min foro maschiato | 9,53 mm |
Profondità filettatura richiesta nel foro per prigioniero | 9,08 mm |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Serraggio mediante geometria della filettatura |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |
Determinazione della lunghezza nominale (valori di riferimento) | ||||
Resistenza del materiale del pezzo in lavorazione Rm in N/mm² | Lunghezze nominali degli inserti elicoidali in base alla classe di resistenza della vite o alla resistenza allo snervamento del materiale della vite in N/mm² | |||
5.8/400 | 8.8/640 | 10.9/900 | 12.9/1080 | |
fino a 150 | 2 d | 2,5 d | 2,5 d | 2,5 d |
Da 151 fino a 200 | 1,5 d | 2 d | 2 d | 2,5 d |
Da 201 fino a 250 | 1,5 d | 1,5 d | 2 d | 2,5 d |
Da 251 fino a 300 | 1 d | 1,5 d | 1,5 d | 2 d |
Da 301 fino a 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Oltre 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Le boccole automaschianti con una lunghezza nominale corrispondente alla resistenza del materiale del pezzo in lavorazione e alla classe di resistenza della vite (secondo la tabella) raggiungono la forza di rottura minima della vite in conformità allo standard ISO 898-1. |
Coppie di serraggio per tipo di inserto W.Tec® Insert Coil: "screw grip" | ||
Dimensione filettatura | Coppia di serraggio max [Nm] | Coppia di serraggio min dopo 5 giri della vite [Nm] |
M2 | 0,12 | 0,003 |
M2.5 | 0,22 | 0,06 |
M3 | 0,44 | 0,1 |
M4 | 0,9 | 0,16 |
M5 | 1,6 | 0,2 |
M6 | 3 | 0,3 |
M8 | 6 | 0,6 |
M10 | 10,5 | 1 |
M12 | 15,5 | 1,6 |
M14 | 24 | 2,3 |
M16 | 32 | 3 |
M18 | 42 | 4,2 |
M20 | 54 | 5,3 |
M24 | 80 | 8 |
M30 | 108 | 12 |
M36 | 136 | 16 |