Boccola di montaggio per estrattore per capicorda, prese ABS Qualità OEM
Manicotto di montaggio
BOCCOLA DI MONTAGGIO P. 0713 558 180
ZEBRA
Cod. art.
0713558182
EAN 4046778865874
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Made in Germany
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Misura capocorda | 4 mm |
Diametro esterno boccola | 6,5 mm |
Diametro interno boccola | 4,2 mm |