Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccola filettata TIME-SERT®

Boccola filettata Time-Sert
BOCCOLE FIL.TIME SERT M 6X1 X 9,4
TIME-SERT

Cod. art. 06636 94
EAN 4052703995820

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la riparazione di filettature difettose.

Lavorazione sicura anche sulle pareti più sottili


Molto sottile grazie agli attacchi filettati sincroni.



Utilizzabile su materiali a spessore sottile


Riparazioni affidabili anche nel caso rimangano solo pochi giri.



Autosigillante


L’applicazione a pressione con il pezzo da lavorare rende la filettatura resistente all’acqua, all’olio, ad altri liquidi e ai gas compressi.



Autobloccante


Sagomatura automatica delle filettature non ancora formate durante l’avvitamento. Previene la fuoriuscita del dado, anche senza incollaggio.



Posizionamento preciso nel pezzo in lavorazione


Dadi dotati di bordino, nessun fissaggio aggiuntivo del pezzo necessario

Indicazione

Resistenza meccanica


La resistenza meccanica può variare secondo l'applicazione (zone di bordo ecc.) ed il materiale. Di conseguenza, non è possibile fornire informazioni in merito. I test dei laboratori Würth hanno dimostrato che le riparazioni della filettatura Time-Sert sono equivalenti alla filettatura originale nella maggior parte dei casi.



Dadi in acciaio


Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Rivestimento: zincato, passivato.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (My)

M6 x 1

Lunghezza (L)

9,4 mm

Esecuzione

Filettatura nominale metrica