Boccola filettata TIME-SERT®
Boccola filettata Time-Sert
BOCCOLE FIL.TIME SERT M16X1,5X24
TIME-SERT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavorazione sicura anche sulle pareti più sottili
Molto sottile grazie agli attacchi filettati sincroni.
Utilizzabile su materiali a spessore sottile
Riparazioni affidabili anche nel caso rimangano solo pochi giri.
Autosigillante
L’applicazione a pressione con il pezzo da lavorare rende la filettatura resistente all’acqua, all’olio, ad altri liquidi e ai gas compressi.
Autobloccante
Sagomatura automatica delle filettature non ancora formate durante l’avvitamento. Previene la fuoriuscita del dado, anche senza incollaggio.
Posizionamento preciso nel pezzo in lavorazione
Dadi dotati di bordino, nessun fissaggio aggiuntivo del pezzo necessario
Resistenza meccanica
La resistenza meccanica può variare secondo l'applicazione (zone di bordo ecc.) ed il materiale. Di conseguenza, non è possibile fornire informazioni in merito. I test dei laboratori Würth hanno dimostrato che le riparazioni della filettatura Time-Sert sono equivalenti alla filettatura originale nella maggior parte dei casi.
Dadi in acciaio
Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Rivestimento: zincato, passivato.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (My) | M16 x 1,5 |
Lunghezza (L) | 24 mm |
Esecuzione | Filettatura metrica fine |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |