Boccola per foratura DIN 179, acciaio, forma A
Acciaio DIN 179, tipo A
BUSSOLA-FORATURA-CIL-DIN179-A-6X10X10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro interno (d1) | 6 mm |
Diametro esterno (d2) | 10 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Normative | DIN 179 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |