Booster di emergenza, 12 V
BOOSTER-AVVIATORE-12V-WPS12
Cod. art. 0772955617
EAN 4056807250786
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potente e intuitivo
Include una potente batteria di avviamento di alta qualità
Pinze di carica rigide, angolate e completamente isolate con cavi lunghi ed estremamente flessibili
Display per il controllo dello stato di carica della batteria interna e della batteria del veicolo
Maggiore sicurezza
Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile
Segnale acustico di avvertimento per inversione di polarità
Protezione da sovratensione
Rimozione dei potenziali gas della batteria mediante ventilazione
Componenti inclusi:
1 caricabatteria
1 cavo di collegamento dal dispositivo all'accendisigari
1 manuale utente
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Tutte le persone coinvolte nella messa in funzione, conduzione e manutenzione del dispositivo devono essere adeguatamente qualificate.
Caratteristiche tecniche(X)
Veicoli con motori diesel/a benzina e impianto elettrico da 12V.
1. Determinare il tipo di impianto elettrico del veicolo in base alle specifiche del produttore e assicurarsi che il dispositivo emetta la tensione corrispondente
2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione
3. Collegare il booster di emergenza ad apparecchio spento. Collegare prima il terminale positivo rosso al segno + sulla batteria e poi il terminale negativo nero alla messa a terra del veicolo
4. Accendere il booster di emergenza e avviare il veicolo
5. Spegnere il booster di emergenza, rimuovere il terminale negativo e poi quello positivo
6. Ricaricare il booster di emergenza per almeno 24 ore. Tenere sempre in carica il booster, rischio solfatazione batterie
Per capacità cubica max | 3000 cm³ |
Capacità batteria | 23 Ah |
Corrente max | 2200 A |
Corrente nominale | 900 A |
Sezione cavo | 33,6 mm² |
Larghezza x altezza x profondità | 350 x 385 x 120 mm |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Batteria AGM |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica speciale |
Colore | Nero |
Display | Digitale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.