Bottiglietta spray
Flacone spray graduato
CONT-VUOTO-C/SPRUZZAT-NEUTRO-1000ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenitore a prova di rottura con colori naturali
Livello di riempimento di facile lettura
Scala graduata da 100 ml e 200 ml
Un utile aiuto durante il riempimento e la miscelazione.
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Naturale |
Altezza | 280 mm |
Contenuto | 1000 ml |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.