Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bottone di fissaggio con bottone di fissaggio grossolano

Rivetto a innesto con nervature forma cava
BOTTONE DI FISSAGGIO FIAT FORO 6MM

Cod. art. 0500025206

EAN 4047376890480

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bottone di fissaggio con bottone di fissaggio grossolano

Cod. art. 0500025206
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
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
  • Risparmio di tempo e denaro grazie all'installazione rapida e semplice a pressione

  • Montaggio con accoppiamento perfetto nel componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti.

Diametro foratura min/max

6,50-6,50 mm

Spessore di fissaggio min/max

3,00-12,00 mm

Diametro testa (A)

15,00 mm

Altezza testa (B)

2,00 mm

Lunghezza sotto testa (C)

12,00 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 66 - Poliammide

Per produttori di veicoli

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Equivalente al numero ricambio originale

4274360

posizione di installazione

Universale

Tipo di veicolo

Universale